Vis à tête hexagonale Spartex TH20X55EFA4-80, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH20X55EFA4-80
Rubix :U600-8278217
Fabricant :093348020 55
EAN :4043377097262
VIS TH 20X55 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 20X55 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-80 20X55 SW30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM20
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage20 mm
232,38 HT
/ 25 unités
278,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M20

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.