Vis à tête hexagonale Spartex TH16X65EFA2-80, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH16X65EFA2-80
Rubix :U600-8278769
Fabricant :093328016 65
EAN :4043377343598


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
Détails articles : VIS TH 16X65 A2 EF DIN 933 INOX A2-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-80 16X65 SW24
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,25 € HT
/ 25 unités
156,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
65 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M16