Vis à tête hexagonale Spartex TH12X30EF8, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X30EF8
Rubix :U600-8352393
Fabricant :000933.08000.0120.030
EAN :4043952259603


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 12X30 BR EF DIN 933 CLASSE 8.8 (SIM.ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total 12X30 - SW19 acier 8.8 DIN 933
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,28 € HT
/ 100 unités
54,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
30 mm