Vis à tête hexagonale Spartex TH24X130EFA2-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH24X130EFA2-70
Rubix :U600-8306848
Fabricant :0933224 130
EAN :4043377090324


Résumé technique
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 24X130 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-70 24X130 SW36
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M24 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,23 € HT
/ 10 unités
192,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
130 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M24