Vis à tête hexagonale Spartex TH14X45EFA4-80, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH14X45EFA4-80
Rubix :U600-8279164
Fabricant :093348014 45
EAN :4043377096944


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
Détails articles : VIS TH 14X45 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-80 14X45 SW22
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Norme | din 933 / iso 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m14 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,01 € HT
/ 50 unités
254,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
14 mm
Norme
Diamètre métrique
m14