Vis à tête hexagonale Spartex TH4X70EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH4X70EFA4-50
Rubix :U600-8270115
Fabricant :093344 70
EAN :4043377275189
VIS TH 4X70 A4 EF DIN 933 INOX A4-50 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 4X70 A4 EF DIN 933 INOX A4-50 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-50 4X70 SW7
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-50
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM4
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage4 mm
100,79 HT
/ 100 unités
120,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M4

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.