Vis à tête hexagonale Spartex TH10X70EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH10X70EFA2-70
Rubix :U600-8279745
Fabricant :0933210 70
EAN :4043377088802
VIS TH 10X70 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo
Résumé technique
Longueur70 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 10X70 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-70 10X70 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Diamètre de filetage10 mm
Normedin 933 / iso 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriquem10
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,52 HT
/ 50 unités
75,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

10 mm

Norme

Diamètre métrique

m10
Sélectionner les références (1544)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.