Vis à tête hexagonale Spartex TH18X70EFA2-70, Diamètre métrique: M18 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH18X70EFA2-70
Rubix :U600-8278530
Fabricant :0933218 70
EAN :4043377089748
VIS TH 18X70 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 18X70 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-70 18X70 SW27
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM18
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage18 mm
137,24 HT
/ 25 unités
164,69 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M18

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.