Vis à tête hexagonale Spartex TH6X140PFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH6X140PFA4-70
Rubix :U600-8276537
Fabricant :093146 140
EAN :4043377085771
VIS TH 6X140 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur140 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Catégorie de qualitéa4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 6X140 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 6X140 SW10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur140 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Catégorie de qualitéa4-70
Diamètre de filetage6 mm
Normedin 931 / iso 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem6
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,97 HT
/ 100 unités
346,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

140 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

6 mm

Norme

Diamètre métrique

m6
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.