Vis à tête hexagonale Spartex TH14X80PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 80 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH14X80PFA4-70ISO
Rubix :U600-8279082
Fabricant :4014414 80
EAN :4043377326775


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 14X80 PF ISO 4014 INOX A4-70 4014414 80
Vis métaux TH filetage Partiel A4-70 14X80 SW21
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M14 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,94 € HT
/ 25 unités
220,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
80 mm