Vis à tête hexagonale Spartex TH48X200PFA4-50, Diamètre métrique: M48 | Longueur: 200 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH48X200PFA4-50
Rubix :U600-8276913
Fabricant :0931448 200
EAN :4043377272935
VIS TH 48X200 A4 PF DIN 931 INOX A4-50 (SIM.ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur200 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Catégorie de qualitéa4-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 48X200 A4 PF DIN 931 INOX A4-50 (SIM.ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-50 48X200 SW75
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur200 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Catégorie de qualitéa4-50
Diamètre de filetage48 mm
Normedin 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem48
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 490,37 HT
/ 5 unités
4 188,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

200 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

48 mm

Norme

Diamètre métrique

m48
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.