Vis à tête hexagonale Spartex TH42X140PFA2-50, Diamètre métrique: M42 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH42X140PFA2-50
Rubix :U600-8277045
Fabricant :0931242 140
EAN :4043377269430
VIS TH 42X140 A2 PF DIN 931 INOX A2-50 (SIM. ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur140 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 42X140 A2 PF DIN 931 INOX A2-50 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-50 42X140 SW65
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur140 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-50
Diamètre de filetage42 mm
Normedin 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem42
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 047,87 HT
/ 5 unités
1 257,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

140 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

42 mm

Norme

Diamètre métrique

m42
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.