Vis à tête hexagonale Spartex TH30X120PFA4-70, Diamètre métrique: M30 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH30X120PFA4-70
Rubix :U600-8277441
Fabricant :0931430 120
EAN :4043377085085


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 30X120 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 30X120 SW46
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M30 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,20 € HT
/ 10 unités
672,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
120 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M30