Vis à tête hexagonale Spartex TH42X170PFA2-50, Diamètre métrique: M42 | Longueur: 170 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH42X170PFA2-50
Rubix :U600-8277033
Fabricant :0931242 170
EAN :4043377269461


Résumé technique
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
Détails articles : VIS TH 42X170 A2 PF DIN 931 INOX A2-50 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-50 42X170 SW65
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M42 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 208,29 € HT
/ 5 unités
1 449,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
170 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M42