Vis à tête hexagonale Spartex TH6X35EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH6X35EFA4-70
Rubix :U600-8306163
Fabricant :093346 35
EAN :4043377096111


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 6X35 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-70 6X35 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,36 € HT
/ 200 unités
102,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
35 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M6