Vis à tête hexagonale Spartex TH14X100PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 100 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH14X100PFA4-70ISO
Rubix :U600-8279284
Fabricant :4014414 100
EAN :4043377326591


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 14X100 PF ISO 4014 INOX A4-70 4014414 100
Vis métaux TH filetage Partiel A4-70 14X100 SW21
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M14 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,65 € HT
/ 25 unités
262,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
100 mm