Vis à tête hexagonale Spartex TH6X120EFA4-80, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH6X120EFA4-80
Rubix :U600-8276570
Fabricant :09334806 120
EAN :4043377276407


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 6X120 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-80 6X120 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,34 € HT
/ 100 unités
200,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
120 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M6