Vis à tête hexagonale Spartex TH20X540PFA2-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 540 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH20X540PFA2-70
Rubix :U600-8278223
Fabricant :0931220 540
EAN :4043377080967


Résumé technique
| Longueur | 540 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
Détails articles : VIS TH 20X540 A PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 20X540 SW30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 540 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Norme | din 931 / iso 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m20 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
695,01 € HT
/ 5 unités
834,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
540 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
20 mm
Norme
Diamètre métrique
m20