Vis à tête hexagonale Spartex TH22X110PFA4-80, Diamètre métrique: M22 | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH22X110PFA4-80
Rubix :U600-8278086
Fabricant :093148022 110
EAN :4043377401052


Résumé technique
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 22X110 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 22X110 SW32
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M22 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,33 € HT
/ 10 unités
410,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
110 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M22