Vis à tête hexagonale Spartex TH24X260PFA2-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 260 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH24X260PFA2-70
Rubix :U600-8277744
Fabricant :0931224 260
EAN :4043377081360


Résumé technique
| Longueur | 260 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 24X260 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 24X260 SW36
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 260 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M24 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,56 € HT
/ 5 unités
354,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
260 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M24