Vis à tête hexagonale Spartex TH20X90EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 90 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH20X90EFA2-70ISO
Rubix :U600-8278129
Fabricant :4017220 90
EAN :4043377238467


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 20X90 A2 EF ISO 4017 INOX A2-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A2-70 20X90 SW30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,81 € HT
/ 25 unités
303,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
90 mm