Vis à tête hexagonale Spartex TH14X130PFA4-70, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH14X130PFA4-70
Rubix :U600-8279252
Fabricant :0931414 130
EAN :4043377083616


Résumé technique
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 14X130 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 14X130 SW22
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M14 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,70 € HT
/ 25 unités
291,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
130 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M14