Vis à tête hexagonale Spartex TH12X50PF8ZISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 50 mm | Norme: ISO 4014
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X50PF8ZISO
Rubix :U600-8355826
Fabricant :004014.08100.0120.050
EAN :4043952414705


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 12X50 ZI PF ISO 4014 CLASSE 8.8 (SIM. DIN 931)
Vis métaux TH filetage Partiel 12X50 - SW18 acier zingué ISO 4014
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,63 € HT
/ 100 unités
114,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
50 mm