Vis à tête hexagonale Spartex TH20X100PFA4-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH20X100PFA4-70
Rubix :U600-8278433
Fabricant :0931420 100
EAN :4043377084224


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 20X100 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 20X100 SW30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,50 € HT
/ 25 unités
417,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
100 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M20