Vis à tête hexagonale Spartex TH12X180PFA2-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 180 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH12X180PFA2-70
Rubix :U600-8306903
Fabricant :0931212 180
EAN :4043377079411
VIS TH 12X180 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur180 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 12X180 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 12X180 SW19
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur180 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Diamètre de filetage12 mm
Normedin 931 / iso 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem12
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,80 HT
/ 10 unités
64,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

180 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

12 mm

Norme

Diamètre métrique

m12
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.