Vis à tête hexagonale Spartex TH10X90PF8ZISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 90 mm | Norme: ISO 4014
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X90PF8ZISO
Rubix :U600-8355851
Fabricant :004014.08100.0100.090
EAN :4043952414668


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 10X90 ZI PF ISO 4014 CLASSE 8.8 (SIM. DIN 931)
Vis métaux TH filetage Partiel 10X90 - SW16 acier zingué ISO 4014
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,26 € HT
/ 100 unités
69,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
90 mm