Vis à tête hexagonale Spartex THF10X20EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :THF10X20EFA2-70
Rubix :U600-8275634
Fabricant :09332010 20
EAN :4043377087546


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH FDU 10X20 EF DIN 933 INOX A2-70 09332010 20
Vis à six pans fendues avec filetage Total A2-70 10X20 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,08 € HT
/ 200 unités
406,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
20 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M10