Vis à tête hexagonale Spartex TH10X300PFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 300 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH10X300PFA2-70
Rubix :U600-8279864
Fabricant :0931210 300
EAN :4043377079114
VIS TH 10X300 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur300 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 10X300 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 10X300 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur300 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Diamètre de filetage10 mm
Normedin 931 / iso 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem10
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,27 HT
/ 10 unités
141,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

300 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

10 mm

Norme

Diamètre métrique

m10
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.