Vis à tête hexagonale Spartex THFIN12X45EFA2-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 961
Vis à six pans avec filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :THFIN12X45EFA2-70
Rubix :U600-8304651
Fabricant :0961212 15 45
EAN :4043377341198


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
Détails articles : VIS TH 6P FIN 12X45 EF DIN 961 INOX A2-70 0961212 15 45
Vis à six pans avec filetage fin A2-70 12X45 SW19
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Norme | iso 961 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
962,49 € HT
/ 50 unités
1 154,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
45 mm