Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL16X60PFA2-50, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 444
Vis à oeil, forme LB
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL16X60PFA2-50
Rubix :U600-8286583
Fabricant :0444216 60
EAN :4043377036841


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 16X60 DIN 444 PF INOX A2-50 0444216 60
Vis à œil forme B A2-50 16X60
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 444 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Diamètre métrique | m16 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,01 € HT
/ 25 unités
597,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
60 mm