Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX5X35EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBTX5X35EFA4-70
Rubix :U600-8299885
Fabricant :1458445 35
EAN :4043377291790


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 5X35 ISO 14584 TX25 EF INOX A4-70 1458445 35
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A4-70 5X35 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,55 € HT
/ 500 unités
240,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm