Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF3X8EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTCFDU3X8EFA2
Spartex :VMTCF3X8EFA2-50
Rubix :U600-8306785
Fabricant :008423 8
EAN :4043377008169


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 3X8 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008423 8
Vis à tête cylindrique fendues A2-50 3X8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,25 € HT
/ 500 unités
26,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M3