Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX4X70EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBTX4X70EFA2-50
Rubix :U600-8299945
Fabricant :1458424 70
EAN :4043377289094


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 4X70 ISO 14584 TX20 EF INOX A2-50 1458424 70
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A2-50 4X70/70 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,90 € HT
/ 500 unités
243,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
70 mm