Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX8X55EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 55 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX8X55EFA2-50
Rubix :U600-8302842
Fabricant :1458028 55/55
EAN :4043377394644


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET TC 8X55 EF ISO 14580 TX45 BAS A2-50 1458028 55/55
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 8X55/55 T45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 14580 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,16 € HT
/ 100 unités
201,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm