Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX3X6EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 6 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX3X6EFA4-50
Rubix :U600-8303167
Fabricant :1458043 6
EAN :4043377413208
VIS MET TC 3X6 EF ISO 14580 TX10 BAS A4-50 1458043 6
brand logo

Résumé technique

Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 3X6 EF ISO 14580 TX10 BAS A4-50 1458043 6


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 3X6 T10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur6 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM3
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage3 mm
Taille empreintet10
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
184,20 € HT
/ 1 000 unités
221,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

6 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.