Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED10X35EFA2-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED10X35EFA2-50
Rubix :U600-8285021
Fabricant :7984210 35
EAN :4043377172006


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 10X35 A2 EF DIN 7984 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A2-50 10X35 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,09 € HT
/ 100 unités
141,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
35 mm