Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX8X25EFA4-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX8X25EFA4-50
Rubix :U600-8296869
Fabricant :1458148 25
EAN :4043377233134


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 8X25 ISO 14581 TX45 EF INOX A4-50 1458148 25
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 8X25 T45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,18 € HT
/ 200 unités
179,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm