Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX5X8EFA4-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX5X8EFA4-50
Rubix :U600-8297035
Fabricant :1458145 8
EAN :4043377233028


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 5X8 ISO 14581 TX25 EF INOX A4-50 1458145 8
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 5X8 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 14581 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,85 € HT
/ 500 unités
69,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
8 mm