Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX4X12EFA4-70, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX4X12EFA4-70
Rubix :U600-8301139
Fabricant :1457944 12
EAN :4043377350107


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TC 4X12 EF ISO 14579 TX10 INOX A4-70 1457944 12
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 4X12 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 14579 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,80 € HT
/ 1 000 unités
274,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
12 mm