Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX3X8EFA2-70, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX3X8EFA2-70
Rubix :U600-8301144
Fabricant :1457923 8
EAN :4043377256515


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET TC 3X8 EF ISO 14579 TX10 INOX A2-70 1457923 8
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 3X8 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 14579 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,20 € HT
/ 1 000 unités
102,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
8 mm