Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX2X4EFA2-70, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX2X4EFA2-70
Rubix :U600-8301197
Fabricant :1457922 4
EAN :4043377256249
VIS MET TC 2X4 EF ISO 14579 TX6 INOX A2-70 1457922 4

Résumé technique

Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 2X4 EF ISO 14579 TX6 INOX A2-70 1457922 4


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 2X4 T6

Informations techniques


Attributs
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage2 mm
Taille empreintet6
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
66,45 € HT
/ 500 unités
79,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.