Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB20X150EFA2-50, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 150 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB20X150EFA2-50
Rubix :U600-8284516
Fabricant :6912220 150
EAN :4043377148155


Résumé technique
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 20X150 A2 EF DIN6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 20X150 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 558,50 € HT
/ 25 unités
1 870,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
150 mm