Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX2,5X10EFA4-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX2,5X10EFA4-50
Rubix :U600-8303316
Fabricant :14580425 10
EAN :4043377413123
VIS MET TC 2,5X10 EF ISO 14580 TX6 BAS A4-50 14580425 10
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 2,5X10 EF ISO 14580 TX6 BAS A4-50 14580425 10


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 2,5X10 T8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Taille empreintet8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
497,70 HT
/ 1 000 unités
597,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.