Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH5X28EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 28 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH5X28EFA4-70
Rubix :U600-8298261
Fabricant :096545 28
EAN :4043377286857


Résumé technique
| Longueur | 28 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 5X28 DIN 965 EF INOX A4-70 096545 28
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A4-70 5X28 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 28 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,85 € HT
/ 500 unités
202,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
28 mm