Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX5X8EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX5X8EFA2-70
Rubix :U600-8303475
Fabricant :1458325 8
EAN :4043377175137


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 5X8 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458325 8
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-70 5X8 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 14583 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,50 € HT
/ 500 unités
77,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
8 mm