Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX8X10EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX8X10EFA4-70
Rubix :U600-8303372
Fabricant :1458348 10
EAN :4043377233677
VIS TCB 6 LOBES 8X10 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458348 10
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 8X10 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458348 10


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 8X10 T45
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
157,88 HT
/ 200 unités
189,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.