Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF8X45EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF8X45EFA2-70
Rubix :U600-8289150
Fabricant :008428 45
EAN :4043377009104


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 8X45 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-70 008428 45
Vis à tête cylindrique fendues A2-70 8X45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,18 € HT
/ 200 unités
236,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M8