Vis à métaux filetage métrique Sandvik Coromant 5513020-56, Diamètre métrique: M50 | Longueur: 7 mm
Élément d'assemblage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :5513020-56
Rubix :0033-0193668
Fabricant :5763176


Résumé technique
| Longueur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M50 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
Documents
Détails articles : VIS 5513 020-56
Vis à tête fraisée
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M50 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,58 € HT
/ unité
15,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h