Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX4X25EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 25 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX4X25EFA4-50
Rubix :U600-8303587
Fabricant :1458344 25
EAN :4043377177636
VIS TCB 6 LOBES 4X25 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 1458344 25
brand logo

Résumé technique

Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 4X25 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 1458344 25


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-50 4X25 T20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintet20
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
88,75 € HT
/ 500 unités
106,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.