Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH4X16EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFPHIL4X16A2
Spartex :VMTFPH4X16EFA2-50
Rubix :U600-8305716
Fabricant :096524 16
EAN :4043377117380


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 4X16 DIN 965 EF INOX A2-50 096524 16
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A2-50 4X16 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,75 € HT
/ 500 unités
42,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm